Ecrou hexagonal DIN 6334 acier 10 brut

Ecrou hexagonal DIN6334 acier non allié 10
ECR-DIN6334-10-CLE24-M16

Art. N° 5140316
EAN 4046777717761
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
Type de filetage x diamètre nominal (D)

M16

Hauteur (m1)

48 mm

Entrainement extérieur (s1)

WS24

Matière

Acier

Classe de résistance

10

Finition

Brut

Design

Forme haute

Surangle (e)

26,75 mm

Conforme à la norme RoHS

Oui