Ecrou hexagonal DIN 934 BILOC inox
Ecrou hexagonal DIN 934 BILOC inox
Register now and access more than 60,000 products
- Ecrou tout métal avec pièce de serrage
- Pincement à trois points au centre du méplat
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M10 |
Hauteur (m1) | 8 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW17 |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Classe de résistance | 80 |
Finition | Etamé |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | Bas |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Pièce de serrage tout métal, 1 pc. |
Fonction de verrouillage | Système anti-perte, serrage |