Ecrou hexagonal DIN 934 inox A2 brut
DIN 934 acier inoxydable A2, brut
ECR-DIN934-A2-CLÉ10-M6
Art. N° 03226
EAN 4011231339407
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similitude (Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standard | Norme ISO 8673 pour les pas fins).
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M6 |
Hauteur (m1) | 5 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW10 |
Normes | DIN 934 |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Classe de résistance | 50 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |