Ecrou hexagonal DIN 934 inox A2 brut

DIN 934 acier inoxydable A2, brut
ECR-DIN934-A2-CLÉ13-M8

Art. N° 03228

EAN 4011231339421

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou hexagonal DIN 934 inox A2 brut

Art. N° 03228
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
Indication

La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similitude (Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standard | Norme ISO 8673 pour les pas fins).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M8

Hauteur (m1)

6,5 mm

Entrainement extérieur (s1)

WS13

Normes

DIN 934

Matière

Acier inoxydable A2

Classe de résistance

50

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui