Ecrou hexagonal DIN 934 inox A2 brut

DIN 934 acier inoxydable A2, brut
ECROU-DIN934-A2-CLE7-M4

Art. N° 03224

EAN 4011231339322

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou hexagonal DIN 934 inox A2 brut

Art. N° 03224

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Indication

La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similitude (Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standard | Norme ISO 8673 pour les pas fins).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M4

Hauteur (m1)

3,2 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW7

Normes

DIN 934

Matière

Acier inoxydable A2

Classe de résistance

50

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui