Ecrou hexagonal DIN6334 acier zingué 8 WN 6334 acier 8, zingué (A2K)

Ecrou hexagonal DIN6334 acier zingué 8
ECR-DIN6334-8-CLE17-(A2K)-M10

Art. N° 5140210
EAN 4046777716979

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

m = 3d
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M10

Hauteur (m1)

30 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW17

Matière

Acier

Classe de résistance

8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Design

Forme haute

Surangle (e)

18,9 mm

Conforme à la norme RoHS

Oui