Ecrou hexagonal
Ecrou hexagonal acier bichromaté ISO 4032/8673
ECR-ISO4032-8-CLÉ18-(A2C)-M12
Art. N° 0317812
EAN 4011231334792
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
ISO 4032 remplace DIN 934 | Il n'existe aucune similarité (Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673).
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M12 |
Hauteur (m1) | 10,8 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW18 |
Normes | ISO 4032 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Conforme à la norme RoHS | Non |