Ecrou hexagonal ISO 4032 inox 1.4571
Ecrou hexagonal ISO 4032 inox 1.4571
Register now and access more than 60,000 products
La norme ISO 4032 remplace la norme DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M8 |
Hauteur (m1) | 6,8 mm |
Entrainement extérieur (s1) | WS13 |
Matière | Acier inoxydable A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |