Ecrou hexagonal ISO 8675 acier zingué 05 pas fin

Ecrou hexagonal ISO 8675 acier zingué 05 pas fin

Art. N° 453750423
EAN 4059609388107

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

ISO 8675, acier 05 zingué à passivation par film épais (VZD)

Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal x pas (D)

M42 x 3

Hauteur (m1)

21 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW65

Matière

Acier

Classe de résistance

05

Finition

Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006

Conforme à la norme RoHS

Oui