Ecrou hexagonal ISO7040 acier 10 zinc-nickel noir
Ecrou hexagonal ISO7040 acier 10 zinc-nickel noir
ECR-FR-ISO7040-10-(ZNBHL)-M8
Register now and access more than 60,000 products
Les fixations zinguées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel noir (ZNBHL) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).
Résistance à la corrosion :
- Diamètre ≥ M2 - 360 h*
- Diamètre ≥ M4 - 480 h*
- Diamètre ≥ M10 - 720 h*
- Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS
Aperçu des avantages :
- Environ 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS
- Sans chrome (VI)
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Revêtement uniforme
- Fonctionnel et décoratif
La norme ISO 7040 remplace la norme DIN 982 | Il existe des similarités limitées | Les filetages M7, M18 et M22 ont été supprimés | Les filetages M3, M4, M30 et M36 ont été ajoutés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus à la norme ISO 10512 | La classe de résistance 12 a été supprimée | La norme ISO 7040 s'applique aux classes de résistance 5, 8 et 10.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M8 |
Hauteur (h1) | 9,5 mm |
Entrainement extérieur (s1) | WS13 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10 |
Finition | Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frott 0,09-0,14, noir, WS-008 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Durée de protection anticorrosion | 480 h |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Anneau de serrage en polyamide |
Fonction de verrouillage | Système anti-perte, serrage |