Ecrou hexagonal à embase EN 1661 acier 8 zinc nickel noir
Ecrou à embase EN 1661 acier 8 zinc nickel noir
ECR-EMBASE-EN1661-8-(ZNBHL)-M8
Register now and access more than 60,000 products
Les fixations zinguées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel noir (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).
Résistance à la corrosion :
- Diamètre ≥ M2 – 360 h*
- Diamètre ≥ M4 – 480 h*
- Diamètre ≥ M10 – 720 h*
- *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS
Aperçu des avantages :
- Environ 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à DIN EN ISO 9227 NSS
- Sans chrome (VI)
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Revêtement uniforme
- Fonctionnel et décoratif
La norme ISO EN 1661 remplace la norme DIN 6923 | Il existe des similarités | Le pas fin a été supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M8 |
Hauteur (h1) | 8 mm |
Diamètre de l'embase (dc) | 17,90 mm |
Entrainement extérieur (s1) | WS13 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8 |
Finition | Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frott 0,09-0,14, noir, WS-008 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Durée de protection anticorrosion | 720 h |
Design | Avec bride |
Taraudage | Filetage métrique |
Friction min./max. | 0,09-0,14 µ |