Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (insert non métallique), pas fin ISO 10512, acier, résistance 10, zinc lamellaire, argenté (ZFSHL)

Ecrou hexagonal ISO 10512 acier 10 zinc lamellaire
ECR-ISO10512-10-CLE24-(ZFSHL)-M16X1,5

Art. N° 516202216
EAN 4061975360229

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Les revêtements en zinc lamellaire constituent une protection anticorrosion sans chrome (VI) pour l'assemblage des véhicules utilitaires, engins de construction, véhicules et équipements agricoles et tous les autres domaines où les exigences en matière de protection anticorrosion doivent répondre aux normes de construction des véhicules.



La résistance à la corrosion de ZFHSL est la suivante :



  • Diamètre ≥ M6 - 480h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720h*

  • * Valeurs de référence : Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS


La désignation ZFSHL fait référence au revêtement anticorrosion suivant :



  • Revêtement de zinc lamellaire, avec couche supérieure, couleur argentée, pas de lubrification qui modifie le coefficient de friction.

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0.09 µ à 0.14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
Indication

La norme ISO 10512 remplace la norme DIN 982 avec un pas fin. Il existe des similarités | Les filetages M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 et M39×3 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le filetage standard a été ajouté à ISO 7040 | Les résistances 5 et 12 ont été supprimées | La norme ISO 10512 s'applique aux résistances 6, 8, 10).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Classe de résistance

10

Finition

Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008

Conforme à la norme RoHS

Oui

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Anneau de serrage en polyamide

Fonction de verrouillage

Système anti-perte, serrage

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Type de filetage x diamètre nominal x pas (D)

M16 x 1,5

Hauteur (h1)

19,1 mm

Entrainement extérieur (s1)

WS24

Diamètre de la surface de contact

22,49 mm