Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) DIN 980, acier 10, zingué, bichromaté (A2C)

Ecrou hexagonal DIN 980 acier 10 acier zingué jaune
ECR-FR-DIN980-V-10-CLÉ30-(A2C)-M20

Art. N° 0369020

EAN 4011231349062

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) DIN 980, acier 10, zingué, bichromaté (A2C)

Art. N° 0369020

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

    Lors de l'assemblage du boulon sur l'écrou, le filetage de la vis est mis sous contrainte en raison du rétrécissement du pas et du diamètre de filetage de l'écrou

  • L'écrou peut être utilisé à des températures comprises entre -70 °C et +300°C
Indication

La norme DIN 980 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7042. Il existe des similitudes limitées (Les filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus à la norme ISO 10513 | La norme ISO 7042 s'applique aux classes de résistance 5, 8, 10 et 12).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M20

Hauteur (m1)

20 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW30

Normes

DIN 980

Matière

Acier

Classe de résistance

10

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Pièce de serrage tout métal, 1 pc.

Fonction de verrouillage

Système anti-perte, serrage

Type de filetage

Filetage métrique

Conforme à la norme RoHS

Non