Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) ISO 7042 acier 8 zingué passivation par film épais (ZSML)

Ecrou hexagonal ISO7042 acier 8 zingué
ECR-ISO7042-8-(ZSML)-M12

Art. N° 453300212

EAN 4061337502120

Prix affichés aux clients après connexion
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) ISO 7042 acier 8 zingué passivation par film épais (ZSML)

Art. N° 453300212

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Les éléments de fixation avec revêtement au zinc-nickel sans chrome (VI) (ZSML) offrent une solution plus évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base (chrome III) et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).



Aperçu des avantages :



  • Remplacement de meilleure qualité des revêtements zingués tels que A2C ou A3C

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche uniforme

  • Fonctionnel et décoratif

Indication

La norme ISO 7042 remplace les normes DIN 980, DIN 6925 | Il existe des similarités limitées | Les filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus à la norme ISO 10513 | La norme ISO 7042 s'applique aux classes de résistance 5, 8, 10 et 12.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M12

Hauteur (m1)

13,30 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW18

Normes

ISO 7042

Matière

Acier

Classe de résistance

8

Finition

Zinc électr, ép 3-8 µm, pass iris, coef frot 0,09-0,14, argt, WS-008

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Pièce de serrage tout métal, 1 pc.

Fonction de verrouillage

Système anti-perte, serrage

Type de filetage

Filetage métrique

Conforme à la norme RoHS

Oui