Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) ISO 7042, acier inoxydable A2-70, brut
Ecrou hexagonal ISO7042 inox A2 non allié 70
ECROU-FR-ISO7042-A2-70-WS16-M10
Art. N° 03690610
EAN 4046777158977
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Protection contre la perte par écrasement du corps de l'écrou
ISO 7042 remplace DIN 980, DIN 6925 | Il existe des similarités limitées Retrait des filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 | Modification des hauteurs d'écrou | Modification du surplat pour M10, M12 et M14 à 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus dans les normes ISO 10513 | ISO 7042 valables pour les classes de résistance 5, 8, 10, 12.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M10 |
Hauteur (m1) | 10 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW16 |
Normes | ISO 7042 |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Classe de résistance | 70 |
Finition | Brut |
Type de filetage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |