Ecrou hexagonal forme basse DIN439 acier galvanisé à chaud
Ecrou hexagonal DIN439 acier galvanisé à chaud
ECROU-HEX-DIN439B-04-(HDG)-M16
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M16 |
Hauteur (m1) | 8 mm |
Entrainement extérieur (s1) | WS24 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 04 |
Finition | Galvanisé à chaud |
Forme | B |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Type de filetage | Filetage métrique |
Taraudage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |