Ecrou hexagonal forme basse ISO 4035 acier 04 galvanisé à ch. ISO 4035 acier 04, galvanisé à chaud (HDG)
Ecrou hexagonal ISO 4035 acier 04 galvanisé à ch.
Register now and access more than 60,000 products
La norme ISO 4035 remplace la norme DIN 439-2 (avec chanfrein) | Il existe des similitudes | Les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035 | Les surplats ont été modifiés pour M10, M12, M14, M22 | Le diamètre nominal M1.8 a été supprimé | Seul le filetage standard est inclus dans la norme ISO 4035 | Le pas fin est passé à la norme ISO 8675.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M20 |
Hauteur (m1) | 10 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW30 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 04 |
Finition | Galvanisé à chaud |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Classe du produit | B |
Type de filetage | Filetage métrique |
Taraudage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |