Ecrou hexagonal forme basse ISO 4035 acier 04 zinc-nickel noir

Ecrou hexagonal ISO 4035 acier 04 zinc-nickel noir
ECR-ISO4035-04-(ZNBHL)-M10

Art. N° 45356010
EAN 4062855054627

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

ISO 4035, acier 04, zinc-nickel, noir (ZNBHL)

Les vis, boulons, rivets, clous et agrafes zingués sans chrome (VI) revêtues de zinc-nickel noir (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Résistance à la corrosion :



  • Diamètre ≥ M2 – 360h*

  • Diamètre ≥ M4 – 480h*

  • Diamètre ≥ M10 – 720h*


  • *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément

  • Fonctionnel et décoratif
Indication

La norme ISO 4035 remplace la norme DIN 439-2 (avec chanfrein) | Il y a certaines similitudes | Les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035 | Les surplats ont été modifiés pour M10, M12, M14, M22 | Le diamètre nominal M1.8 été supprimé | Seul le filetage standard est inclus dans la norme ISO 4035.| Le pas fin est passé à la norme ISO 8675.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M10

Hauteur (m1)

5 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW16

Matière

Acier

Classe de résistance

04

Finition

Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frott 0,09-0,14, noir, WS-008

Durée de protection anticorrosion

720 h

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Classe du produit

A

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Conforme à la norme RoHS

Oui