Ecrou hexagonal forme basse ISO 4035 acier 05 zingué

Ecrou hexagonal ISO 4035 acier 05 zingué

Art. N° 453560512
EAN 4046777106282

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

ISO 4035, acier 05, zingué (A2K)
Indication

La norme ISO 4035 remplace la norme DIN 439-2 (avec chanfrein) | Il y a certaines similitudes | Les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035 | Les surplats ont été modifiés pour M10, M12, M14, M22 | Le diamètre nominal M1.8 été supprimé | Seul le filetage standard est inclus dans la norme ISO 4035.| Le pas fin est passé à la norme ISO 8675.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M12

Hauteur (m1)

6 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW18

Matière

Acier

Classe de résistance

05

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Classe du produit

A

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Conforme à la norme RoHS

Oui