Ecrou hexagonal, forme basse à pas fin

Ecrou hexagonal ISO 8675 acier 04 zinc lamellaire
ECRISO8675-04-(ZFSHL)-M16X1,5

Art. N° 4536401615
EAN 4057709442941

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

ISO 8675, acier 04, zinc lamellaire, argenté (ZFSHL)

Les revêtements en zinc lamellaire constituent une protection anticorrosion sans chrome (VI) pour les domaines d'assemblage des véhicules utilitaires, engins de construction, véhicules et équipements agricoles et tous les autres secteurs où les exigences en matière de protection anticorrosion doivent répondre aux normes de construction des véhicules.



La résistance à la corrosion de ZFHSL est la suivante :


  • Diamètre ≥ M6 - 480 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*


  • * Valeurs de référence : Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS.


  • La désignation ZFSHL fait référence au revêtement anticorrosion suivant :


    • Revêtement de zinc lamellaire, avec couche supérieure, couleur argentée, avec lubrification qui modifie le coefficient de friction.

    • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification

    Indication

    ISO 8675 remplace DIN 439 à pas fin | Il y a certaines similitudes | Les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035 | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22 | Le diamètre nominal M1.8 a été supprimé | Le filetage standard a été ajouté à ISO 4035 | Seul le pas fin est inclus dans ISO 8675.

    Informations produit

     Fiches de données de sécurité(X)

     Certificats/ Documents

     | 

     | 

    Type de filetage x diamètre nominal x pas (D)

    M16 x 1,5

    Hauteur (m1)

    8 mm

    Entrainement extérieur (s1)

    WS24

    Matière

    Acier

    Classe de résistance

    04

    Finition

    Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008

    Conforme à la norme RoHS

    Oui

    Durée de protection anticorrosion

    720 h