Ecrou hexagonal, forme basse à pas fin ISO 8675, acier 4, brut

Ecrou hexagonal ISO 8675 acier brut 04 pas fin
ECR-HEX-ISO8675-04-CLE18-M12X1,5

Art. N° 0318751215
EAN 4046777206883

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Indication

ISO 8675 remplace DIN 439 à pas fin | Il y a certaines similitudes | Les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035 | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22 | Le diamètre nominal M1.8 a été supprimé | Le filetage standard a été ajouté à ISO 4035 | Seul le pas fin est inclus dans ISO 8675.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal x pas (D)

M12 x 1,5

Hauteur (m1)

6 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW18

Matière

Acier

Classe de résistance

04

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui