Ecrou hexagonal, forme basse, filetage à gauche DIN 4035, acier A2, brut
Ecrou hexagonal ISO 4035 inox A2 035 non allié
Register now and access more than 60,000 products
La norme ISO 4035 remplace la norme DIN 439-2 (avec chanfrein) | Il existe des similitudes | Les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035 | Les surplats ont été modifiés pour M10, M12, M14, M22 | Le diamètre nominal M1.8 a été supprimé | Seul le filetage standard est inclus dans la norme ISO 4035 | Le pas fin est passé à la norme ISO 8675.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M6 |
Hauteur (m1) | 3,2 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW10 |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Classe de résistance | 035 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |