Ecrou hexagonal, forme basse, filetage à gauche ISO 4035, acier 4, zingué bleu (A2K)
Ecrou hexagonal DIN 4035 acier zingué 04
Register now and access more than 60,000 products
La norme ISO 4035 remplace la norme DIN 439-2 (avec chanfrein) | Il existe des similitudes | Les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035 | Les surplats ont été modifiés pour M10, M12, M14, M22 | Le diamètre nominal M1.8 a été supprimé | Seul le filetage standard est inclus dans la norme ISO 4035 | Le pas fin est passé à la norme ISO 8675.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M8 |
Hauteur (m1) | 4 mm |
Entrainement extérieur (s1) | WS13 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Classe de résistance | 04 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |