Edelstahl-Schutzbeschlag Phönix 5
Edelstahl-Schutzbeschlag PHOENIX 5
SBS-A2-PHOENIX5-ES1-KD-PZ-88-14-MATT
Art.-Nr. 0689252566
EAN 4058794148701
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Lagerung: Gleitlager Kunststoff
Befestigung: Durchgehend mit metrischen Schrauben
Langschild und Knopf der Wechselgarnitur
Links und Rechts verwendbar
Freie Winkelbewegung: < 1 mm
Zusatzartikel:
Bohrlehren, Einsteckschlösser, Türschließer, Drehtürantriebe, Türstopper, Lüftungsgitter, Fensteroliven, Türbänder, Ziehhülsen, Türspion, 3-D Türband
Datenblätter(X)
Geeignet für | Haustüren, Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Beschlagsausführung | Drücker/Knopf |
Lochung | PZ |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-44 mm |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 10-14 mm |
Vierkantgröße | 8,5 mm |
Wechselstift | Mit M8-Gewinde |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lagertechnik | Gleitgelagert |
Grifflänge | 141 mm |
Griffdurchmesser | 20 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
Lochabstand | 88 mm |
Schildlänge (außen) | 247 mm |
Schildstärke (außen) | 14 mm |
Schildbreite (außen) | 54 mm |