Egzoz montaj pastası
Egzoz montaj pastası
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Karmaşık kaynak gerektirmez
- Egzozdan gelen ısı nedeniyle metal kadar sert olur
- Yaklaşık 800°C'ye kadar ısıya dayanıklı
- Kalıcı olarak kapanır
- Darbelere ve titreşime karşı dayanıklı
- Paslanmaya duyarlı değildir, bu nedenle sökmesi kolaydır
Veri sayfaları(X)
Egzoz bileşenlerinin takılması veya değiştirilmesi ve bağlantı noktalarının sızdırmazlığını sağlamak için idealdir.
Kullanmadan önce gevşek pas ve gresi temizleyin. Ardından tapa bağlantılarına montaj pastası uygulayın, egzoz bileşenlerini birleştirin ve sabitleyin.
İçerik ağırlığı | 140 g |
Renk | Koyu gri |
Kimyasal baz | Sodyum silikat |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Maks. sıcaklık direnci | 700 °C |
Yoğunluk | 1,68 kg/dm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |