Einrichtung Set 12

Einrichtung Set 12
MODBLCK-FZG-UNIVERSAL-MODUL1/3-MUNI4

Art.-Nr. 0963611104

EAN 4062855164227

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einrichtung Set 12

Art.-Nr. 0963611104
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
Einbaufertig und vormontiert

Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Unterbau mit Blende


Lichte Höhe Unterbau 360 mm


2 Lagerregale


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


Rahmenaufsatz



Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 330 mm



Bestehend aus:


Unterbau mit Blende


Lichte Höhe Unterbau 390 mm


Lagerregal


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


2 Lagerregale


Mit 5 Lagerboxen (Größe 2)


Mit 7 Lagerboxen (Größe 3)


Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen


Rahmenaufsatz



Maße (B x H x T): 1.112 x 1.160 x 380 mm



Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7016 und RAL 3020



Inklusive Antirutschmatten und Trennbleche für Lagerregale und Rahmenaufsätze



Inklusive Befestigungssätze

Modulblock passend für folgende Fahrzeughersteller/Fahrzeugtypen:
FahrzeugherstellerFahrzeugtypAb BaujahrRadstand mmPassend für
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MUNI4

Höhe Fahrerseite

980 mm

Höhe Beifahrerseite

1160 mm

Breite Fahrerseite

1112 mm

Breite Beifahrerseite

1112 mm

Tiefe

380 mm

Produktgewicht (per Stück)

63,400 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen