Einstellbare gebogene Kupplung der Baureihe Light (L), vormontiert gemäß DIN 2353, Gehäuse

Einstellbare Kupplung, 90°-Bogen, DDL, Rohr

Art.-Nr. 5973100297

EAN 4048418044236

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einstellbare gebogene Kupplung der Baureihe Light (L), vormontiert gemäß DIN 2353, Gehäuse

Art.-Nr. 5973100297

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

HinweisHINWEIS: Muttern und Schneidringverbinder haben eigene Artikelnummern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Rohrdurchmesser

15 mm

Anschlussgewinde

M22 x 1,5

Gewindedurchmesser

22 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeart 2

Metrisches Gewinde

Werkstoff

Kaltstauch- und Kaltfließpressstahl, 1.0214

Produktgewicht (per Stück)

126,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen