Einweghandschuh Santex GD05
Einweghandschuh Latex Santex GD05
SHTZHNDSHH-LATEX-SANTEX-GD05-M
Art.-Nr. 9501008739
EAN 4065233096004
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Naturlatex, beidhändig verwendbar, puderfrei.
Mit texturierten Fingern für besseren Halt bei Nässe.
Geprüft nach EN 374 und gemäß der PSA Verordnung 2016 / 425 und damit geeignet gegen Durchdringen von Viren, Bakterien und geringe chemische Risiken von kurzer Dauer.
Ebenso geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln gemäß EN 455
Trocken und kühl lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Datenblätter(X)
Farbe | Weiß |
Größe | M |
Werkstoff | Latex |
Normen | EN 374, EN 420 |
Kategorie | III |
Länge | 230 mm |
Materialstärke | 0,8 mm |