Einweghandschuh aus Nitril Puderfrei, schwarz

Einweghandschuh Nitril D5000
SHTZHNDSHH-EINWEG-NTR-SCHW-5,0G-GR10/XL

Art.-Nr. 0899470184

EAN 4065233007536

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einweghandschuh aus Nitril Puderfrei, schwarz

Art.-Nr. 0899470184

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Flüssigkeitsdichter, dünner Einweghandschuh, auf Lebensmittelechtheit geprüft
  • Schutzhandschuh aus Nitril

  • Strukturierte Handfläche

  • Silikonfreier Herstellungsprozess

  • Ungepudert

  • Beidseitig tragbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Laborarbeiten

  • Gastronomie

  • Pharmazeutische, chemische und Elektroindustrie

  • Anstrich-, Lackier- und Polierarbeiten

  • Reinigungs- und Wartungsarbeiten

  • Werkstattarbeiten

Farbe

Schwarz

Größe

XL

Werkstoff

Nitril

Innenausstattung

Puderfrei, Chloriniert

Normen

EN 374

Kategorie

III

Länge

240 cm

Materialstärke

0,1 mm

Materialstärke Finger (glatt)

0,14 mm

Materialstärke Handfläche (Textur)

0,09 mm

Materialstärke Stulpe (glatt)

0,08 mm

Toleranz Materialstärke (+/-)

0,02 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen