Eksantrik konnektör 15 için eksanter pimi

Eksantrik konnektör 15 için eksanter pimi

Ürün no. 0683242011

EAN 4024835174039

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Eksantrik konnektör 15 için eksanter pimi

Ürün no. 0683242011

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Bolt with M6 thread for expanding socket
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Matkap deliği derinliği

13 mm

Sondaj deliği cıvatası

8 mm

Matkap deliği çapı

8 mm

Diş tipi

Metrik diş

Diş tipi x nominal çap

M6

Nominal çap

6 mm

Diş uzunluğu

6 mm

Delme boyutu

25 mm

Tahrik tipi

Yuva

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Genişletme soketi, pirinç M6 dişli eksanter pimi için

GERME KOVANI - PIRINÇ M6

Bağlantı için genişletme lokması
x 100 ad.