Eksantrik polisaj makinesi EPM 160-E
ELEKTRİKLİ ORBİTAL POLİSAJ MAKİNESİ EPM 160-E
EL.ORBİTAL POLİSAJ MAK. EPM 160-E 1010W
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Kompakt, ergonomik, sessiz
- Kolay kullanım için hafif
- Düşük gürültü emisyonları
- Ağırlığın eşitlenmesiyle son derece sorunsuz çalışma
- Kubbe şeklinde sapıyla hassas kullanım. Ergonomik olarak şekillendirilen halka tutma sapı sökülebilir.
Sabit elektronikler
Takometre üreteci, yük altında bile hızın sabit kalmasını sağlar.
Sürekli olarak ayarlanabilir hız
Kolayca ayarlanan polisaj hızı için hız ön seçimi
Polisaj pedinin direk bağlanması
Özel sönümlü hook-and-loop taban
Yorulmadan, rahat çalışma
Sürekli çalışmada kilitleme
Yüksek derece kullanıcı güvenliği ve motor koruması
Cila atmadan veya püskürtmeden makinenin yavaş, dikkatli başlaması için yumuşak başlatma
Çalışma göstergesi
Güç kesintilerinden sonra istemsiz başlatmaları önler.
Aşırı yükleme koruması
Makinenin kullanma süresini artırır.
Sıcaklık izleme
Bobinlerde yanma olmaz.
Isıya duyarlı boyalar için idealdir
Yüzeyde düşük ısı üretimi
Veri sayfaları(X)
Araç bakımı
- Eksantrik hareketler ve geniş hareket sayesinde boya hasarının ve boya sızdırmazlığının hologramsız parlatılması.
- Var olan hologramların ve koyu renk boyalar dahil olmak üzere parlatma lekelerinin giderilmesi.
- Küçük çizikler, kullanım izleri, lekeler, çok ince çatlaklardan dolayı aşınmış boya hasarının giderilmesi ve yüksek parlaklık için idealdir.
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1010 W |
Min./maks. rölanti devri | 160-480 dev/dk |
Makine ağırlığı | 2.7 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
Min./maks. rölanti strok hızı | 3200-9600 dev/dk |
SP-HANDGRIP
SP-HEXAGONSOCKETWRENCH
SP-HOOD
SP-SCREW