El kılavuzu, ikinci kılavuz HSS, DIN 352
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M14
Ürün no. 06402 14
EAN 4011231532082
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | DIN 352 |
Diş tipi x nominal çap | M14 |
Hatve | 2,0 mm |
Uzunluk | 80 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 30 mm |
Mil çapı | 11 mm |
Gönye boyutu | 9 mm |
Karot deliği çapı | 12,0 mm |
Malzeme | HSS |
Diş tipi | Metrik diş |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!