El kılavuzu, ikinci kılavuz HSS, DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M4

Ürün no. 06402 4

EAN 4011231532211

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
El kılavuzu, ikinci kılavuz HSS, DIN 352

Ürün no. 06402 4
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
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form D
NotTam bir diş açmak için ek olarak konik ve üçüncü kılavuzlar gerekir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

DIN 352

Diş tipi x nominal çap

M4

Hatve

0,7 mm

Uzunluk

45 mm

Diş uzunluğu (metrik diş)

13 mm

Mil çapı

4,5 mm

Gönye boyutu

3,4 mm

Karot deliği çapı

3,30 mm

Malzeme

HSS

Diş tipi

Metrik diş

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pafta kolu DIN 1814, Performans, ayarlanabilir

KILAVUZ KOLU-DIN1814-PERF. SZ1-(M1-M10)

Yeniden tasarlanmış, güçlendirilmiş gövdeye ve çok yüksek yükler için tırtıllı tutma koluna sahip DIN 10’a göre kare saplı aletlerin kullanımı için kılavuz kolu.
x 1 ad.
Pafta kolu DIN 1814, Performans, ayarlanabilir

KILAVUZ KOLU-DIN1814-PERF. SZ2-(M4-M12)

Yeniden tasarlanmış, güçlendirilmiş gövdeye ve çok yüksek yükler için tırtıllı tutma koluna sahip DIN 10’a göre kare saplı aletlerin kullanımı için kılavuz kolu.
x 1 ad.
Pafta kolu DIN 1814, Performans, ayarlanabilir

KILAVUZ KOLU-DIN1814-PERF. SZ3-(M5-M20)

Yeniden tasarlanmış, güçlendirilmiş gövdeye ve çok yüksek yükler için tırtıllı tutma koluna sahip DIN 10’a göre kare saplı aletlerin kullanımı için kılavuz kolu.
x 1 ad.
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds