El kılavuzu, ikinci kılavuz HSS, DIN 352

El kılavuzu, HSS, DIN 352, orta
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M8

Ürün no. 06402 8

EAN 4011231532280

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
El kılavuzu, ikinci kılavuz HSS, DIN 352

Ürün no. 06402 8
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
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form D
NotTam bir diş açmak için ek olarak konik ve üçüncü kılavuzlar gerekir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

DIN 352

Diş tipi x nominal çap

M8

Hatve

1,25 mm

Uzunluk

63 mm

Diş uzunluğu (metrik diş)

22 mm

Mil çapı

6 mm

Gönye boyutu

4,9 mm

Karot deliği çapı

6,80 mm

Malzeme

HSS

Diş tipi

Metrik diş

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pafta kolu DIN 1814, Performans, ayarlanabilir

KILAVUZ KOLU-DIN1814-PERF. SZ1-(M1-M10)

Yeniden tasarlanmış, güçlendirilmiş gövdeye ve çok yüksek yükler için tırtıllı tutma koluna sahip DIN 10’a göre kare saplı aletlerin kullanımı için kılavuz kolu.
x 1 ad.
Pafta kolu DIN 1814, Performans, ayarlanabilir

KILAVUZ KOLU-DIN1814-PERF. SZ2-(M4-M12)

Yeniden tasarlanmış, güçlendirilmiş gövdeye ve çok yüksek yükler için tırtıllı tutma koluna sahip DIN 10’a göre kare saplı aletlerin kullanımı için kılavuz kolu.
x 1 ad.
Pafta kolu DIN 1814, Performans, ayarlanabilir

KILAVUZ KOLU-DIN1814-PERF. SZ3-(M5-M20)

Yeniden tasarlanmış, güçlendirilmiş gövdeye ve çok yüksek yükler için tırtıllı tutma koluna sahip DIN 10’a göre kare saplı aletlerin kullanımı için kılavuz kolu.
x 1 ad.
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds