El kılavuzu, ikinci kılavuz HSS, DIN 352
HSS EL KILAVUZU-ORTA İŞLEM-DIN352-M12
Ürün no. 06402 12
EAN 4011231532068
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | DIN 352 |
Diş tipi x nominal çap | M12 |
Hatve | 1,75 mm |
Uzunluk | 75 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 28 mm |
Mil çapı | 9 mm |
Gönye boyutu | 7 mm |
Karot deliği çapı | 10,2 mm |
Malzeme | HSS |
Diş tipi | Metrik diş |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!