El kılavuzu, konik kılavuz HSS, DIN 352
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M10
Ürün no. 06401 10
EAN 4011231531788
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | DIN 352 |
Diş tipi x nominal çap | M10 |
Hatve | 1,5 mm |
Uzunluk | 70 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 24 mm |
Mil çapı | 7 mm |
Gönye boyutu | 5,5 mm |
Karot deliği çapı | 8,5 mm |
Malzeme | HSS |
Diş tipi | Metrik diş |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!