El kılavuzu, konik kılavuz HSS, DIN 352
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M18
Ürün no. 06401 18
EAN 4011231531863
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | DIN 352 |
Diş tipi x nominal çap | M18 |
Hatve | 2,5 mm |
Uzunluk | 95 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 34 mm |
Mil çapı | 14 mm |
Gönye boyutu | 11 mm |
Karot deliği çapı | 15,5 mm |
Malzeme | HSS |
Diş tipi | Metrik diş |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!