El kılavuzu, konik kılavuz HSS, DIN 352
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M3
Ürün no. 06401 3
EAN 4011231531931
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | DIN 352 |
Diş tipi x nominal çap | M3 |
Hatve | 0,5 mm |
Uzunluk | 40 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 11 mm |
Mil çapı | 3,5 mm |
Gönye boyutu | 2,7 mm |
Karot deliği çapı | 2,5 mm |
Malzeme | HSS |
Diş tipi | Metrik diş |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!