El kılavuzu, konik kılavuz HSS, DIN 352
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M8
Ürün no. 06401 8
EAN 4011231532020
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | DIN 352 |
Diş tipi x nominal çap | M8 |
Hatve | 1,25 mm |
Uzunluk | 63 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 22 mm |
Mil çapı | 6 mm |
Gönye boyutu | 4,9 mm |
Karot deliği çapı | 6,8 mm |
Malzeme | HSS |
Diş tipi | Metrik diş |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!