El kılavuzu, konik kılavuz HSS, DIN 352
HSS EL KILAVUZU-İLK İŞLEM-DIN352-M16
Ürün no. 06401 16
EAN 4011231531849
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | DIN 352 |
Diş tipi x nominal çap | M16 |
Hatve | 2,0 mm |
Uzunluk | 80 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 32 mm |
Mil çapı | 12 mm |
Gönye boyutu | 9 mm |
Karot deliği çapı | 14,0 mm |
Malzeme | HSS |
Diş tipi | Metrik diş |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!