El kılavuzu, konik kılavuz HSS, DIN 352
HSS EL KILAVUZU-İLK İŞLEM-DIN352-M6
Ürün no. 06401 6
EAN 4011231531993
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | DIN 352 |
Diş tipi x nominal çap | M6 |
Hatve | 1,0 mm |
Uzunluk | 56 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 19 mm |
Mil çapı | 6 mm |
Gönye boyutu | 4,9 mm |
Karot deliği çapı | 5,0 mm |
Malzeme | HSS |
Diş tipi | Metrik diş |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!