El kılavuzu ön işlem, HSS DIN 2181
El kılavuzu ön işlem, HSS DIN 2181
Ürün no. 06421101
EAN 4011231533232
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | DIN 2181 |
Diş tipi x nominal çap | MF10 |
Hatve | 1 mm |
Uzunluk | 63 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 20 mm |
Mil çapı | 7 mm |
Gönye boyutu | 5,5 mm |
Karot deliği çapı | 9,0 mm |
Malzeme | HSS |
Diş tipi | Metrik ince diş |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!