El kılavuzu ön işlem, HSS DIN 2181

El kılavuzu ön işlem, HSS DIN 2181
HSS EL KILVUZ.İLK-İNC.DŞ-DIN2181-M14X1,5

Ürün no. 064211415

EAN 4011231533294

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
El kılavuzu ön işlem, HSS DIN 2181

Ürün no. 064211415
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
Taper tap with notch shape A for producing metric ISO fine threads according to DIN 13 manually in through holes and blind holes, in steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm².
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

DIN 2181

Diş tipi x nominal çap

MF14

Hatve

1,5 mm

Uzunluk

70 mm

Diş uzunluğu (metrik diş)

22 mm

Mil çapı

11 mm

Gönye boyutu

9 mm

Karot deliği çapı

12,5 mm

Malzeme

HSS

Diş tipi

Metrik ince diş

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pafta kolu DIN 1814, Performans, ayarlanabilir

KILAVUZ KOLU-DIN1814-PERF. SZ1-(M1-M10)

Yeniden tasarlanmış, güçlendirilmiş gövdeye ve çok yüksek yükler için tırtıllı tutma koluna sahip DIN 10’a göre kare saplı aletlerin kullanımı için kılavuz kolu.
x 1 ad.
Pafta kolu DIN 1814, Performans, ayarlanabilir

KILAVUZ KOLU-DIN1814-PERF. SZ2-(M4-M12)

Yeniden tasarlanmış, güçlendirilmiş gövdeye ve çok yüksek yükler için tırtıllı tutma koluna sahip DIN 10’a göre kare saplı aletlerin kullanımı için kılavuz kolu.
x 1 ad.
Pafta kolu DIN 1814, Performans, ayarlanabilir

KILAVUZ KOLU-DIN1814-PERF. SZ3-(M5-M20)

Yeniden tasarlanmış, güçlendirilmiş gövdeye ve çok yüksek yükler için tırtıllı tutma koluna sahip DIN 10’a göre kare saplı aletlerin kullanımı için kılavuz kolu.
x 1 ad.
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds