El kılavuzu ön işlem, HSS DIN 2181
El kılavuzu ön işlem, HSS DIN 2181
HSS EL KILVUZ.İLK-İNC.DŞ-DIN2181-M18X1,5
Ürün no. 064211815
EAN 4011231533317
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | DIN 2181 |
Diş tipi x nominal çap | MF18 |
Hatve | 1,5 mm |
Uzunluk | 80 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 22 mm |
Mil çapı | 14 mm |
Gönye boyutu | 11 mm |
Karot deliği çapı | 16,5 mm |
Malzeme | HSS |
Diş tipi | Metrik ince diş |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!