El kılavuzu son işlem,HSS DIN 2181
El kılavuzu son işlem,HSS DIN 2181
HSS EL KILVUZ.SON-İNC.DŞ-DIN2181-M16X1,5
Ürün no. 064231615
EAN 4011231533447
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | DIN 2181 |
Diş tipi x nominal çap | MF16 |
Hatve | 1,5 mm |
Uzunluk | 70 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 22 mm |
Mil çapı | 12 mm |
Gönye boyutu | 9 mm |
Karot deliği çapı | 14,5 mm |
Malzeme | HSS |
Diş tipi | Metrik ince diş |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!