El kılavuzu son işlem,HSS DIN 2181
El kılavuzu son işlem,HSS DIN 2181
HSS EL KILVZ.SON-İNC.DŞ-DIN2181-M10X1,25
Ürün no. 0642310125
EAN 4011231533386
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | DIN 2181 |
Diş tipi x nominal çap | MF10 |
Hatve | 1,25 mm |
Uzunluk | 70 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 24 mm |
Mil çapı | 7 mm |
Gönye boyutu | 5,5 mm |
Karot deliği çapı | 8,8 mm |
Malzeme | HSS |
Diş tipi | Metrik ince diş |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!