El kılavuzu son işlem,HSS DIN 2181
El kılavuzu son işlem,HSS DIN 2181
HSS EL KLAVUZ.SON İŞLEM,DIN2181 M14X1,25
Ürün no. 0642314125
EAN 4011231533423
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | DIN 2181 |
Diş tipi x nominal çap | MF14 |
Hatve | 1,25 mm |
Uzunluk | 70 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 22 mm |
Mil çapı | 11 mm |
Gönye boyutu | 9 mm |
Karot deliği çapı | 12,8 mm |
Malzeme | HSS |
Diş tipi | Metrik ince diş |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!