El kılavuzu, üçüncü kılavuz HSS, DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M14

Ürün no. 06403 14

EAN 4011231532341

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
El kılavuzu, üçüncü kılavuz HSS, DIN 352

Ürün no. 06403 14
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
800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için düzeltme kesimli form C
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

KılavuzTam bir diş açmak için ek olarak konik ve ikinci kılavuzlar gerekir

Standartlar

DIN 352

Diş tipi x nominal çap

M14

Hatve

2 mm

Uzunluk

80 mm

Diş uzunluğu (metrik diş)

30 mm

Mil çapı

11 mm

Gönye boyutu

9 mm

Karot deliği çapı

12,0 mm

Malzeme

HSS

Diş tipi

Metrik diş

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler