El kılavuzu, üçüncü kılavuz HSS, DIN 352
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M20
Ürün no. 06403 20
EAN 4011231532419
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | DIN 352 |
Diş tipi x nominal çap | M20 |
Hatve | 2,5 mm |
Uzunluk | 95 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 34 mm |
Mil çapı | 16 mm |
Gönye boyutu | 12 mm |
Karot deliği çapı | 17,5 mm |
Malzeme | HSS |
Diş tipi | Metrik diş |