El kılavuzu, üçüncü kılavuz HSS, DIN 352
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M4
Ürün no. 06403 4
EAN 4011231532471
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | DIN 352 |
Diş tipi x nominal çap | M4 |
Hatve | 0,7 mm |
Uzunluk | 45 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 13 mm |
Mil çapı | 4,5 mm |
Gönye boyutu | 3,4 mm |
Karot deliği çapı | 3,3 mm |
Malzeme | HSS |
Diş tipi | Metrik diş |